MAX5 ELITE ROCKET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68740336 品番R(右ハンドル)(037748)
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MAX5 ELITE ROCKETは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承しつつ、ギア比9、最大ライン巻取り量93cmのロケットギアリールです。ピンロック式サイドプレート搭載でサイドプレートの落下を防ぎます。ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグシステムを採用し、滑らかなパフォーマンスを実現。
・エルゴノミックボディデザイン
・7+1ベアリングシステム
・C6カーボンフレーム&クランクサイドプレート
・Duragear(TM) 真鍮ギア
・MagTrax(TM) ブレーキシステム
・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ
・90mmアルミハンドル+大型パドルノブ
・16lb-100m 33mm径スプール
・ギア比 - 9.0:1

仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパシティ1:16lb-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100 自重(g)200 ギア比9.0:1 巻取長さ(cm)最大ライン:93 最大ドラグ(kg)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする