ZENON Core HS8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68740361 品番R(右ハンドル)(080454)
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。
8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。
・エルゴノミックデザイン
・ピニオンサポート構造
・アルミフレーム
・C6カーボンサイドプレート
・大口径超々ジュラルミンドライブギア
・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング
・マグトラックスIIIブレーキシステム
・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)
・デュラクラッチ
・デュラカーボンハンドル
・中空パドル型ハンドルノブ
・潤滑油ポート
・Tiコートラインガイド
・リセスドリールフット
・カムロックレバー

仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:14lb(0.310mm)-100m / PE3-90m 材質ドライブギア:超々ジュラルミン 径(Φmm)スプール:32 フレームアルミ ベアリング数:7+1 自重(g)164 ギア比8.3:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする