25 ソアレXR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)135 ギア比4.7 糸巻き量(号-m)PE:0.3-140, 0.4-100, 0.6-80 注文コード68740546 品番500SPG(048950)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は自重・ギア比・糸巻き量など4種類から選べます 他の種類を見る

ライトソルトを意のままに。
ソアレ XRは、マグナムライトローターがもたらす軽快な操作性と高い感度で、小さなアタリを感じやすい滑らかな巻き心地が特徴。インフィニティドライブの搭載でパワフルな回転性能を持ち、さらにトルクフルなロングハンドルを採用。ギアはインフィニティクロスの搭載で耐久性がいっそう向上しています。ライトラインに適した糸巻量と、ドラグには滑り出しが軽いハイレスポンスドラグを採用。魚が勢いよく走っても細いラインが切れるリスクを低減します。アンチツイストフィンはラインのたるみが発生してもラインローラーからのライン落ちを低減。自重135gのジグ単スーパーフィネスモデル500SPGからパワーフィネスモデルC2500SHGまで計4アイテム。ソアレ XRは軽量ルアーを扱うライトソルトゲームにおいて、状況把握をより一層求めるアングラーをサポートします。

ストローク(mm)8 径(Φmm)スプール :39.5 自重(g)135 ギア比4.7 最大ドラグ(kg)3 糸巻き量(号-m)PE:0.3-140, 0.4-100, 0.6-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58 糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115, 2.5-100, 3-70、フロロ:2-90, 2.5-80, 3-65 ドラグ力(Kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする