25 セフィアXR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)150 ギア比5.1 注文コード68741201 品番C2000S(048905)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は自重・ギア比など5種類から選べます 他の種類を見る

エキングを意のままに
エギングゲームにおいて、リールが果たす役割は非常に大きく、また求められる性能も他の釣種とは異なる部分が多い。セフィアXRはエギを繊細にコントロールするための操作性、素早く糸フケを回収するためのレスポンス性能、C3000サイズでは大型のアオリイカとのファイトで必要なドラグ調整のしやすさやドラグの滑らかさなどを完備。さらにパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンの先進テクノロジーも搭載。ラインナップはライトエギングにマッチした小型軽量のC2000Sを含む全5機種。動のシャクリ、静のフォール、力のファイト、あらゆるシーンで操作する歓びを実感できる専用リールとして仕上がっています。

ストローク(mm)13.5 径(Φmm)スプール :43 ベアリング数BB/ローラ―:45901 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)150 ギア比5.1 最大ドラグ(kg)3 糸巻き量(号-m)PE:0.6-150, 0.8-110, 1-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69 ドラグ力(Kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする