曜日別特売
EZ3-842M(277240) エギゾースト3G MajorCraft 68742418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ3-842M(277240) エギゾースト3G MajorCraft 68742418
EZ3-842M(277240) エギゾースト3G MajorCraft 68742418
EZ3-842M(277240) エギゾースト3G MajorCraft 68742418

エギゾースト3G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●PEライン:0.4-1.2号●エギ:2.0-4.0号注文コード68742418品番EZ3-842M(277240)
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エギゾースト3Gのこだわりは「軽さ」と「操作感」
ブランクはトレカT1100Gにメジャークラフト独自のR360 構造を採用しております。また特徴でもある軽量化されたグリップがキャスト時の振り抜け感、さらにブランク設計では出せなかった感度を向上させています。クラス最軽量を感じてください。

仕様●PEライン:0.4-1.2号●エギ:2.0-4.0号全長8'4”ft自重(g)78継数(本)2pcs仕舞(cm)131アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする