BEAST SP(ビースト SP)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ(m):PE2 - 180 自重(g)261 ギア比5.2:1 注文コード68744868 品番3500(142367)
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・自重・ギア比など8種類から選べます 他の種類を見る

ヘビーデューティーな用途に対応
10%ギアサイズUP大口径ギア搭載(REVO BEAST SP対比)、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載で高いドラグ力を実現。大型ルアーキャスティングゲームや、大型魚とのファイトに特化した機能を搭載し、ハイパフォーマンスを実現するBEAST SP
特長詳細
・3Salt Shieldベアリング+4HPC(TM)ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング
・大口径GenIII Duragear(TM)ギアシステム
・パワースタックカーボンマトリックスドラグ
・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)フレーム
・左右非対称ボディデザイン
・Vローターデザイン
・Vスプールデザイン
・ロケットラインマネジメント
・ロケットスプールリップ
・ステンレスメインシャフト
・アルミハンドル
・ソフトタッチノブ
・FW/SW対応

仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ(m):PE2 - 180 形状ノブ:ラージパドル 自重(g)261 ギア比5.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン:80 最大ドラグ(kg)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする