26 RYOGA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比6.3 注文コード68745401 品番SV 100L(217241)
販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

”巻くなら、RYOGA”それは選択ではない、信念だ。
永遠に色褪せることのない”巻きスタイル”を支え続ける。
歴代RYOGAからこだわり続けてきた、マシンカット製法による高精度・高剛性ハウジング「HYPER ARMED HOUSING」に加え「HYPERDRIVE DIGIGEAR」を採用。
双方の相乗効果で、限りなくガタつきを排除した剛性とシルキーかつパワフルな巻き上げ性能を実現。
100番、150番それぞれでブレーキコンセプトを明確化。100番はSVコンセプト、150番はLCコンセプトを採用。さらに両機種共に「BOOST SYSTEM」を搭載。
100番(SV BOOST搭載)は空気抵抗の大きいルアーでもラインの浮きを抑え安定した弾道を実現。力みに頼らずキャスト後半も軽やかな伸びを引き出す。
150番(MAG-Z BOOST搭載)は中・重量級ルアー使用時に発生しやすいキャスト前半の過剰なスプール回転を的確に抑制。ルアーの姿勢を安定させ、風を切り裂くような遠投性能を実現。
ギア比の展開にも徹底的なこだわりを貫き「巻く」といった動作を究極まで昇華させた設計がここにある。
マシンカットが生み出す雄々しい外観と佇まい。それはまさに全てを凌駕する丸型リールの最高峰。「巻き」に情熱を注ぐアングラー、そしてRYOGAを愛する全てのファンへ向けたこだわりの一品。

幅(mm)スプール:24 径(Φmm)スプール:34 ベアリング(ボール/ローラー)8/1 アーム長さ(mm)ハンドル:90 自重(g)標準:265 ギア比6.3 巻取長さ(cm)ハンドル1回転:67 最大ドラグ(kg)6 糸巻き量(号-m)2-150, 3-90 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする