26 月下美人 BF TW PE SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68745455 品番8.5L(567391)
販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PE専用のベイトフィネスキャスティングリール、ここに極まる。
ライントラブルからの解放は、常識破りのストレスフリーな次元へ。
月下美人BF TW PE SPECIALはPEラインによるマイクロルアーの低弾道ピッチング、遠投性能の対応力を上げたベイトフィネス専用モデル。
SS MAGFORCE専用Φ28mmG1ジュラルミン製PE専用スプールとライン放出性を最大限高めるTWS、これら双方の性能が備わってこそ実現する未踏の領域。エキスパートアングラーを更なる高みへ誘う。
更なるコンパクト化に加えフレームとギア側サイドプレートはMg、セットプレートにALを採用し軽量と剛性を両立し、HYPERDRIVE DIGIGEAR搭載によりギア比8.5でありながら滑らかな回転性能を長く発揮する。
また、ドラグ引き出しクリックでラインテンションギリギリの攻防をドラグ音でサポート。
推奨ルアーウェイト:0.8g〜5gのジグ単

径(Φmm)スプール:28 ベアリング(ボール/ローラー)12/1 アーム長さ(mm)ハンドル:80 自重(g)標準:150 ギア比8.5 巻取長さ(cm)ハンドル1回転:74 最大ドラグ(kg)3.5 糸巻き量(号-m)0.4-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする