26 紅牙 IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比4.8 注文コード68745471 品番150P(565113)
販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はギア比など6種類から選べます 他の種類を見る

タイラバシーンをリードする紅牙IC 更なる進化を遂げて登場
タイラバ用リールの紅牙IC150シリーズが更なる進化を遂げて登場!
低負荷〜高負荷まで滑らかな回転性能が必要となるタイラバシーンに対応するため、「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加え、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、無風時や潮の流れが無い状況でより広く探るための軽いアンダーキャストにも対応する遠心ブレーキを搭載した。幅広いシーンに対応可能な26紅牙IC150はタイラバシーンをリードし続ける。さらに様々なシチュエーションに対応するために3種のギア比展開とハンドル仕様をブラッシュアップ。タイラバをより快適に楽しむためのこだわりを凝縮したタイラバ専用機。

仕様ハンドルノブ:パワーライトノブMM 幅(mm)スプール:24 径(Φmm)スプール:36 ベアリング(ボール/ローラー)6/1 アーム長さ(mm)ハンドル:130 自重(g)標準:235 ギア比4.8 巻取長さ(cm)ハンドル1回転:54 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)1-400_2-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする