サフィードネラトンカテーテル,12Fr,33cm,先端閉鎖2孔式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68747764 品番SF-ND1213S
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。
導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。
内径が大きく、スムーズな操作が可能。
様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。
8〜18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22〜26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。
1本ずつ無菌のピールブリスターパック入。
サイズ別にカラーコード化され識別が容易。

その他【接続部】シリンジ用 サイズ12Fr.(4.0mm) 硬さ弾性 カラーコードホワイト 全長(cm)33 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする