SMART SENSOR(US)
デジタル膜厚計
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
メーカー直送
内容量
1個
注文コード
68748166
品番
AR932
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
119×50×30
測定範囲
0~1800μm
質量(g)
75
電源
単3型乾電池×2コ
精度
±(1.8%um±2um)(0-500um) | ±(2.2%um±2um)(500-1500um)
分解能
0.1μm/1μm
機能
LCDバックライト:あり、データストレージとリコール:あり、最大および最小測定:あり、AVGおよびDFR測定:あり、データ解析:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、基本補正:あり、警報ブザー :あり、電池残量低下表示:あり、シングル/コンティニュアス/スタンダード偏差測定:あり
測定原理
磁気誘導式
動作温度(℃)
条件:0~50(強磁性なし)
ストレージ
データ:20グループ