※サンプル画像(詳細は各品番の図面をご確認ください)
日東電工
日東電工の モーター(原動機)
日東電工の ギヤードモーター
NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68748324
品番
NCA19-010-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
減速比
1/30
質量(kg)
5
取付方式
足取付
モーター出力(kW)
0.1
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
50/60
出力軸径(mm)
Φ19
関連資料:
(0.27MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200