オート
オートの 文房具
オートの クリップ/リング
オートの クリップ
スマイルスライドクリッパー パステルS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
注文コード
68749654
品番
SLS-9P
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
可愛い笑顔のスライドクリップです。小さくてもしっかり、強く止まります。
材質
ステンレス
寸法(mm)
挟口:15
質量(g)
11
綴じ枚数
約30
寸法(縦×横×奥行)(mm)
10×15×5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応