NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)600/(定格)300
注文コード
68756598
品番
DSS-G06-C6S-AERY-C2-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥205,100
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
この商品は
流量
など
557
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ種類
電磁制御弁
流量(L/min)
(最大)600/(定格)300
接続方式
ガスケット取付形
管接続口径
3/8