画像準備中

リライアカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード68760670 品番DH20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

切削・研削性が優れています
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。
アンチミスト性に優れています
特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
臭気が低減します
低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
加工点の見える化に貢献します
浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。
高引火点です
高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して
高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。
工作機械に優しい切削油です
腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。

用途非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど 引火点(℃)(COC)206 外観黄色、液体 流動点(℃)20 危険等級V 動粘度(mm2/s)40℃:19.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.858 色(ASTM)L1.5 酸価(mgKOH/g)0.36 銅板腐食(100℃,1h)1 脂肪油分(%)25 硫黄分(%)1.83 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする