画像準備中

アンチラストテラミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード68760715 品番C-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水置換性に優れています
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。
これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。
洗浄性に優れています
従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。
引火点が高めです
溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。
短期防錆性能を有しています
厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。
洗浄後の部品を週末などの工場停止で2〜3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。
無灰系(金属分不含有)です。
無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。
脱脂性が優れています
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
作業性に優れています
最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、
精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。

用途各種機械部品、精密機械部品など 仕様湿潤試験(A級保持時間)h:360以上 引火点(℃)(PM)81 膜厚(μm)<1.0 水置換性合格 塗膜状態半乾燥性、透明膜 防錆可能年月目安:1週間 危険等級V 動粘度(mm2/s)40℃:1.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.796 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする