遠心分離機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大回転数(min-1[r.p.m])7000±5% 注文コード68763391 品番JMC-7Pro
参考基準価格(税別)¥70,250 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は最大回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。
すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。
定速モデル&可変速モデルが選択可能。
多機能ローターで、処理量を更に多く。
ブラシレスモーター
重心が低く、動作中の安定性が向上。

仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒 本体寸法(mm)185×180×135 最大回転数(min-1[r.p.m])7000±5% 最大遠心力(G)3286 設定時間10秒〜99分 使用温湿度範囲5〜40℃ / 80%RH 騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47 適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管) 入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz 入力電力(W)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする