HPM60CK-B0-20 ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り テクノベインズ 68764748

ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68764748
品番
HPM60CK-B0-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

柔軟性のある素材です。
使用しない穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。

用途
未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用
仕様
つまみ:なし
材質
Silicone Rubber
色
黒
適合コネクタ
Φ5.5~Φ5.8のホール
入数
20
UL規格
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする