曜日別特売
- 水性サビシラズ ミヤキ 68766681

 

- 水性サビシラズ ミヤキ 68766681
- 水性サビシラズ ミヤキ 68766681
- 水性サビシラズ ミヤキ 68766681
- 水性サビシラズ ミヤキ 68766681

水性サビシラズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット(5kg)注文コード68766681品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

「水性サビシラズ」
水性錆止めコーティング剤です。
【特長】
1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。
(本製品は錆止めプライマーではありません。)
金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。
主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。
下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。
高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。
耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。
水性のため低臭で安全性が高い。
施工が簡単で速乾タイプです。

【使い方】
初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。
刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。
塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。
(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)

用途
【適用素材及び用途】
◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。
(ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)
◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。
【対象施工面(例)】
ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス
折板屋根等の金属建材・外装建材
自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り
エアコンの室外機
FRP
人口木ウッドデッキ
コンクリート・モルタル
成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
注意
※施工面に汚れ・ゴミ・ホコリ・油分・ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去して乾燥させてください。よく乾かないうちに塗布すると密着不良・変色・ムラ・白化等の原因となります。
※刷毛やローラー等で塗装する場合、塗料の粘度が高いため、スジ目・スジムラ等が発生します。必ず試し塗りを行ってください。
※膜厚が不充分な場合は、充分の塗膜性能が得られませんのでご注意ください。
※施工対象物以外に誤って塗布した場合は、速やかにお湯もしくはお湯で濡らしたタオルで拭き取ってください。充分に除去できない場合はエタノール(無水)をご使用ください。
※適切な調製方法でお使いください。過剰の水や溶剤、異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。施工時の適切な環境は、気温及び基材温度が15~30℃かつ、湿度が50~75%です。施工時に上記の条件を満たさない場合は、環境を改善してください。適切な施工条件を満たさない場合は白化・ムラ・密着不良・乾燥不充分によるベタつきが起こる可能性があります。
※ご使用の際はカタログ、施工要領書をお読みになり、正しくお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする