製品画像

NLSB・E2 NTレスビー羽子板ボルト BXカネシン 68767487 NLSB・E2 NTレスビー羽子板ボルト BXカネシン 68767487 NLSB・E2 NTレスビー羽子板ボルト BXカネシン 68767487 NLSB・E2 NTレスビー羽子板ボルト BXカネシン 68767487

NTレスビー羽子板ボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68767487 品番NLSB・E2
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

羽根部とボルト部を一体成形した羽子板ボルトです。羽根部にナットが付いているため、かんざしのボルトの締付け作業が片手で行えます。
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部にナットが付いており、かんざしのボルトのナットが不要で片手で作業が行えます。
羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
注意
※六角ボルト(M12)と座金は、別売品です。ナットを締めすぎると金物が木材にめり込む場合があります。座付フラットボルトとの併用はナットが回せないため、かんざしとしては使用できません。NTレスビー羽子板ボルトの締付けには、六角ボルトに付属されているナットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする