製品画像

BSB・E2 BXバネ付羽子板ボルト BXカネシン 68767496 BSB・E2 BXバネ付羽子板ボルト BXカネシン 68767496 BSB・E2 BXバネ付羽子板ボルト BXカネシン 68767496 BSB・E2 BXバネ付羽子板ボルト BXカネシン 68767496

BXバネ付羽子板ボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68767496 品番BSB・E2
参考基準価格(税別)¥455 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

バネが木痩せに追随しナットのゆるみを防止する羽子板ボルトです。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、締付け作業が片側で行えます。
羽根にバネと六角ボルト(M12×225)を組み合わせて使用します。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、ナットの締付け作業が片側で行えます。
付属のバネが木痩せに追随してボルトを引寄せます。羽根の刻印が締め忘れ防止機能を担っており、目視で締付けチェックができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズはナットを締付けると一般的な255mmとなります。

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 付属品羽根×1個、バネ×1個、六角ボルト(M12×225)×1本、M12ナット×1個 材質羽根:JIS G 3101 SS400相当、バネ:JIS G 3521 SW-C相当 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
注意
※かんざし用の六角ボルト(M12)と座金は別売品です。使用用途に応じ、付属の六角ボルト(M12×225)以外の長さの六角ボルト(別売品)もご使用いただけます。ナット締付け前はバネが縮んでいない状態ですので、ボルトにバネ側のナットがかからず、施工できない場合があります。納まり図をご参照いただき、座掘深さ等加工寸法にご注意ください。バネ側のナットを締めすぎるとバネがつぶれて羽根部の外側にはみ出ますので締めすぎないでください。座付フラットボルトとの併用はナットが回せないため、かんざしとしては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする