製品画像

FFH-L34 〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン 68767591 FFH-L34 〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン 68767591 FFH-L34 〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン 68767591 FFH-L34 〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン 68767591

〔枠材用〕フレックスホールダウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68767591 品番FFH-L34
参考基準価格(税別)¥1,255 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。
柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。
めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm〜33mmまでに対応しています。
本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。

用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。 付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚 材質JIS G 3131 SPHC 表面処理プロイズ処理
注意
※必ず付属の専用ビス、専用座金を使用して接合してください。枠材を固定する釘は、N90を17本以上で施工してください。本製品は〔2×4用〕フレックスホールダウンと金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする