製品画像

FFH-4754 〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン BXカネシン 68767600 FFH-4754 〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン BXカネシン 68767600 FFH-4754 〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン BXカネシン 68767600

〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68767600 品番FFH-4754
参考基準価格(税別)¥3,725 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

30mm厚または45mm厚の枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。
枠材30mm厚で47.9kN、枠材45mm厚で54.3kNまでの引抜きに対応可能な高耐力ホールダウン金物です。柱に枠材(厚さ30mmまたは45mm)を介して施工できます。
真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。
本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。

用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52が別途ございます。 付属品ビスYPR-115(Mグリーン)×18本 専用座金×1枚 材質JIS G 3101 SS400 表面処理プロイズ処理
注意
※必ず高耐力専用金物をご使用ください。
※ナットは必ずボルトに付属された高耐力ナットまたは別売品の高耐力高ナットをご使用ください。高耐力フレックスアンカーボルトと高耐力フレックス両引きボルトを継ぐ場合、高耐力高ナットに各20mm以上かけてください。対応する枠材の厚さは30mmまたは45mmです。枠材を固定する釘は、下記の条件にてご使用ください。
※枠材の厚さが30mmの場合:N75またはN90で17本以上。
※枠材の厚さが45mmの場合:N90で17本以上。本製品は高耐力フレックスホールダウン60、〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52と金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする