製品画像

PZ-FR16-100 高耐力フレックス両引きボルト BXカネシン 68767618 PZ-FR16-100 高耐力フレックス両引きボルト BXカネシン 68767618 PZ-FR16-100 高耐力フレックス両引きボルト BXカネシン 68767618

高耐力フレックス両引きボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68767618 品番PZ-FR16-100
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。色をつけることにより識別がしやすく、施工時や検査時の確認が容易になります。高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。
横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。

用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。 付属品高耐力ナット(M16)×2個 材質JIS B 1180( 六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼 表面処理プロイズ処理
注意
※高耐力のため、横架材の応力の検討実施を推奨いたします。座金が横架材からはみ出さないように施工してください。(梁幅120mm以上の場合は座金の向きはどちら向きでも構いません。)上下階同一線上に柱がある場合は、座金が柱と干渉しますのでご注意ください。ナットは必ずボルトに付属された高耐力ナットまたは別売品の高耐力高ナットをご使用ください。高耐力フレックスアンカーボルトと高耐力フレックス両引きボルトを継ぐ場合、高耐力高ナットに各20mm以上かけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする