アッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68767810 品番6SS-63HS
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

いすゞエルフアッパーアームナット用に専用設計された極軽量インパクト・ハンド兼用のソケット。
コンピューターによる応力解析により設計を最適化し、究極の軽さを実現。
六角部の面取りを最小限にし、薄型ナットをできるだけやさしく回す。
側面の設計は面接触となっており、ナットへのダメージを最小限に力を効率よく伝達。
材質には高強度のSCM材を使用しており仕上げは無電解ニッケルメッキで、インパクトレンチで使用しても安心の強度。

適合いすゞエルフ 材質SCM(クロモリ材)・無電解ニッケルメッキ 全長(mm)45 サイズH63 質量(g)445 深さ(mm)【六角部】20 最大径(Φmm)Φ78 部品番号8-98158-133-0 差込角(sq.)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする