全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68768921 品番 QS557WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。

用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。 付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/20回分) 質量(kg)2.8 ホワイト 容量(L)15 電源DC5V 1A 連続使用時間90日 機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m) 充電時間(時間)7 充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh 人感センサーあり(自動開閉)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする