QS557BK 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L QUADS(クワッズ) 68768930 QS557BK 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L QUADS(クワッズ) 68768930 QS557BK 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L QUADS(クワッズ) 68768930 QS557BK 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L QUADS(クワッズ) 68768930

全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68768930 品番 QS557BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。

用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。 付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/20回分) 質量(kg)2.8 ブラック 容量(L)15 電源DC5V 1A 連続使用時間90日 機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m) 充電時間(時間)7 充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh 人感センサーあり(自動開閉)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする