AC100-240V/USB 充電器(高耐久タイプ/キューブ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68772754 品番EA940CD-201D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
100V〜240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。

質量(g)35 電源(V)AC100〜240 ポート数USB Aポート×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5 対応機種iPhone 11・iPhone SE・第2世代(2020)・iPhone XR・iPhone XS・iPhone XS Max プラグ2P 供給電圧(V)DC5 供給電流(A)1
注意
※海外使用時は渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする