JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
スリム車高灯取付ステー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68777338
品番
502935
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スリム車高灯ランプ用の取付けステー
車高灯をバスマーカーのように取り付けたり、好きな箇所に取付けができます
用途
外装/マーカーステー
材質
SUS430
寸法(mm)
112×35×21
タイプ
L型1段
板厚(mm)
1.5
注意
※バリ除去加工は施してありますが、怪我等予防の為取付作業の際は手袋等で手を保護して行ってください
※表面保護フィルムは片面のみとなっております