JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
ユーロスタイルフラットマーカー取付ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68777347
品番
502943
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フラットマーカーユーロスタイル用取付けステー
用途
外装/マーカーステー
材質
SUS430
寸法(mm)
78×36×20×25
タイプ
楕円 Z型1段
板厚(mm)
1.5
注意
※バリ除去加工は施してありますが、怪我等予防の為取付作業の際は手袋等で手を保護して行ってください
※表面保護フィルムは片面のみとなっております