曜日別特売
LDR11N-W/850/PAR LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気 68778668

LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68778668品番LDR11N-W/850/PAR
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする