曜日別特売
- OURALウォーターボトル740 シービージャパン 68779676

- OURALウォーターボトル740 シービージャパン 68779676
- OURALウォーターボトル740 シービージャパン 68779676
- OURALウォーターボトル740 シービージャパン 68779676
- OURALウォーターボトル740 シービージャパン 68779676
- OURALウォーターボトル740 シービージャパン 68779676
- OURALウォーターボトル740 シービージャパン 68779676
- OURALウォーターボトル740 シービージャパン 68779676

OURALウォーターボトル740

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グリーン×ブルー
内容量1個注文コード68779676品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

歩きながらでも飲みやすく、スポーツやアウトドア、通勤通学などのアクティブなライフスタイルにぴったりな細口タイプの「SANTECO OURAL ウォーターボトル740」ボトル本体は広口設計なので飲み物も入れやすい
飲み口ユニットは取り外せるため、しっかり洗えて衛生的。フタは飲み口ユニットから外れない構造で、開けてもなくす心配もありません。使用中はリングトップに固定できるので、飲む際にも邪魔にならずストレスフリー
手になじみやすいスリムなシルエットは女性の手にもぴったりフィット。本体には全面ラバー塗装で、すべりにくく優しいマットな質感も魅力のひとつ。デスクワークからジムなど、手軽に持ち運べるスタイリッシュなデザイン
本体素材は医療機器や哺乳瓶にも使われる「Eastman Tritan(トライタン)」を採用。人体への影響が指摘されるビスフェノールAなどを含まず、安全性が高く割れにくいのが特徴
明るくポップなカラーバリエーションは、見た目にも気分が上がるデザイン。740mlのたっぷり容量ながら持ちやすく、普段使いはもちろん、誕生日プレゼントやちょっとしたギフトにもぴったりです

材質[本体]コポリエステル樹脂(ラバー塗装) / [フタユニット]熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン / [飲み口ユニット]ポリプロピレン / [フタパッキン・飲み口パッキン]シリコーンゴム寸法(mm)81×76×261グリーン×ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする