時間短縮パインボード(不織布バッグ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68779920 品番50047
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥2,600
販売価格(税別)
2,364

カット済み木材で手軽にDIY加工時間を短縮して設計や仕上げに集中できる
カット済のラジアタパイン集成材のセットです。ラジアタパインは加工性と接着性に優れ、安定した品質で扱いやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。
材質:ラジアタパイン、真鍮。サイズ:板材(ラジアタパイン集成材):360×150×15mm / 230×150×15mm / 600×40×15mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(360×150×15mm)×2、板材(230×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1

用途技術・家庭科の授業や実習活動やワークショップに。 セット内容板材(360×150×15mm)×2、板材(230×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1 材質ラジアタパイン、真鍮 寸法(mm)板材(ラジアタパイン集成材):360×150×15 / 230×150×15 / 600×40×15、不織布保管袋:300×800
注意
※この商品では、8種類の作例のうち1つをつくることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする