プロダクトボード(ファルカタ)(不織布バッグ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68779990 品番50066
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,400
販売価格(税別)
2,182

設計から製作までスムーズ柔らかく加工しやすいファルカタ集成材
カット済のファルカタ集成材のセットです。ファルカタは、非常に柔らかく加工がしやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。また、本立てやCDラック、マガジンラックなど、8種類作品図面と製作工程表が載った説明書付きで、初心者でも手軽にDIYができます。
材質:ファルカタ、真鍮。サイズ:板材(フォルカタ集成材):600×150×15mm/ 600×40×15mm、不織布保管袋:300×800mm。セット内容:板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1

用途技術・家庭科の授業や実習活動やワークショップに。 セット内容板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1 材質ファルカタ、真鍮 寸法(mm)板材(フォルカタ集成材):600×150×15/ 600×40×15、不織布保管袋:300×800
注意
※この商品では、8種類の作例のうち1つをつくることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする