友屋
友屋の 電球
友屋の LED電球
友屋の ハロゲン電球タイプLED電球
ハロゲン形LED電球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68781417
品番
62198-01
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
店舗のダウンライトやスポット照明に最適です。
従来のハロゲン器具にそのまま使え、ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
仕様
◯光源色/電球色◯全光束/600lm◯ビーム光束/220lm◯最大光度lm/1600cd◯色温度/2700K◯定格電圧/100V◯定格消費電力/6.7W◯定格入力電流/0.113A◯定格寿命/40000時間 ※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
種別
中角
サイズ
Φ50×66mm、口金:E11
本体質量(g)
41
素材
ポリカーボネート、アルミニウム