55660-6X ウッドラックパネルCP 友屋 68783201

55660-6X ウッドラックパネルCP 友屋 68783201
55660-6X ウッドラックパネルCP 友屋 68783201

ウッドラックパネルCP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・厚さ・備考など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(mm)
910×1820(3×6)
厚さ
10mm
備考
○耳付き(長手方向両端に約5mmの”耳”がついています。万が一角打ちしても安心。使用時に切り離してお使い下さい)
注文コード
68783201
品番
55660-6X
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

描く・刷る・貼るなどマルチ対応のパネル。パネル表面に上質紙が貼り合わせてあり印刷加工に適しています。

寸法(mm)
910×1820(3×6)
質量(kg)
約1.46/枚(生産ロットによって重さが前後することがありますのであくまでも目安の重量となります)
厚さ
10mm
備考
○耳付き(長手方向両端に約5mmの”耳”がついています。万が一角打ちしても安心。使用時に切り離してお使い下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする