曜日別特売
60106-01 スチレンボード片面のり付き 友屋 68783210

60106-01 スチレンボード片面のり付き 友屋 68783210
60106-01 スチレンボード片面のり付き 友屋 68783210

スチレンボード片面のり付き

(1件のレビュー)
返品不可
この商品は寸法・種別・厚さなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(mm)
910×1820
種別
3×6版
厚さ
5mm
注文コード
68783210
品番
60106-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

価格重視のロープライスパネル

寸法(mm)
910×1820
厚さ
5mm
種別
3×6版
備考
片面のり付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68783237
2026-10-03
用途: ポスター
立正佼成会横浜教会 様(教育・研究機関)

とても丈夫で糊も貼りやすく、丁度いい具合でとても良かった、満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする