曜日別特売
60107-03 スチレンボード片面のり付き 友屋 68783255

60107-03 スチレンボード片面のり付き 友屋 68783255
60107-03 スチレンボード片面のり付き 友屋 68783255

スチレンボード片面のり付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・種別・厚さなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(mm)
605×910
種別
A1
厚さ
7mm
注文コード
68783255
品番
60107-03
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

価格重視のロープライスパネル

寸法(mm)
605×910
厚さ
7mm
種別
A1
備考
片面のり付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68783237
2026-10-03
用途: ポスター
立正佼成会横浜教会 様(教育・研究機関)

とても丈夫で糊も貼りやすく、丁度いい具合でとても良かった、満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする