友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 伝票クリップ
状差しNo25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68784147
品番
63089-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
シンプルなデザインの状差しです。伝票類の一時保管用に最適です。
また、机上のメモホルダーとしてもご活用いただけます。
長さ(mm)
針:83(コピー用紙:920枚相当)
色
ブラック
質量(g)
120
外寸(mm)
Φ75×H136mm
針径
3mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68784147
63089-02
24045342
NO.25-K
状差し
カール事務器
1個
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました