曜日別特売
IME2S18-08B4DC0 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK 68786797

非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68786797品番IME2S18-08B4DC0
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67●幅:18mm●コード番号:201-1898アズワン品番65-7805-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする