非接触式 セーフティスイッチ T4000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786806 品番T4000-1RBA01
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Sick 評価ユニットは、コーディングレベルが高くなっています。プラグイン端子 エラー表示注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:プラスチック●シリーズ:T4000●コード番号:223-1014 アズワン品番65-7802-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする