トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787217 品番3201970
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230 アズワン品番65-7216-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする