リタール
リタールの 電源(制御機器)
リタールの 変圧・変換
リタールの トランス
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68787226
品番
3201960
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229
アズワン品番
65-7219-82