曜日別特売
HTSEAT05-2020-GR 熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器] 68788180

熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68788180
品番
HTSEAT05-2020-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです

色(シート)
グレー
シート厚さ(mm)
0.5
シートサイズ
200×200
注意
※直接電極に接触する場合は使用を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする