曜日別特売
MSTAPE-20MMX20M 磁気シールドテープ 20mm×20M GB[制御機器] 68788250

磁気シールドテープ 20mm×20M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68788250
品番
MSTAPE-20MMX20M
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする