※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB201-2-P24 アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業 68788451 MB201-2-P24 アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業 68788451 MB201-2-P24 アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業 68788451 MB201-2-P24 アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業 68788451

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68788451 品番MB201-2-P24
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2-P24

用途
【特徴】
・耐摩耗摩擦版で長寿命
・調整不要、取付簡単
・小形ながらブレーキトルク大
【用途】
・サーボ系位置決めの移動防止
・縦置きボールナットの自重落下防止
・ロボットの位置保持(非通電時)
【専用電源 パルゲン仕様】
・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。
・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)
・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)33(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:2(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB201P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.3g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:7 最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする