FACN-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789580 FACN-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789580 FACN-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789580

リクライニングウッドアームチェア

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68789580 品番 FACN-RHB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お好みの姿勢でゆったりとくつろげるリクライニングウッドアームチェアです。座面は厚さ約14cmでふんわりした座り心地です。立ち上がりやすく、手触りのよい木製アームです。腰部・脚部はそれぞれ独立してリクライニングできます。背もたれはゆったりもたれられるハイバック仕様です。脚部はフラットに近い状態でくつろげます。インテリアに馴染むデザインです。コンパクトに折りたためて便利です。お客様組み立てとなります。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

ブラウン 質量(g)9500 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×840〜1220×890〜1020 座面高さ(mm)430 座面厚(mm)140 折りたたみ寸法(mm)605×725×585 リクライニング腰部6段階、脚部14段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする