※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 16mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:16mm●外径:18mm●静的許容アキシアル荷重:26500N●静的許容ラジアル荷重:38kN●コード番号:237-2271 注文コード68791216 品番PCMF 161812 E
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内径:16mm●外径:18mm●静的許容アキシアル荷重:26500N●静的許容ラジアル荷重:38kN●コード番号:237-2271 アズワン品番65-7865-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする