マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード68793840 品番ZM160C70F01
参考基準価格(税別)¥506,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、機器のスペースが限らさまざまなステンレススチール製の一体型レバーが用意されており、サブミニチュアパッケージサイズと組み合わせることで、スイッチをさまざまな用途に適合させることができます。電源デューティ負荷とロジックレベル負荷に最適です UL、cUL、ENEC、CQC の認定を受けており、世界中で使用できます

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6116 アズワン品番65-7808-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする