曜日別特売
MFC1 1/4 ベアリングユニット 4穴 1-1/4インチ NSK(日本精工) 68794165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 1-1/4インチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード68794165品番MFC1 1/4
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

グリースニップル及び取付説明書付属
RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット
メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス

仕様●材質:鋳鉄●内径:1-1/4インチ●長さ:127mm●幅:127mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:104.8mm●コード番号:213-3089アズワン品番65-7974-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする